{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Vějířovité brusné kotouče | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Průměr hlavy | 10 mm | |
| Šířka hlava | 10 mm | |
| Průměr hřídele | 3 mm | |
| Otáčky max. | 35 000 min-1 | |
| Doporučené otáčky max. | 26 000 min-1 | |
| Obsah | 200 ks | |
| Obsah jednotka | ks |
| Katalogové číslo | GG5542 10X10 | |
| EAN / GTIN | 4069515102179 | |
| Číslo výrobce | GG5542 10X10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |