Cenově výhodné balení – vějířovitý brusný kotouč long life CER, kónický

Artiklové číslo: GG5225 80
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 73,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 100 ks
Tvar kónické
Průměr 125 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce Fächerschleifscheibe long life CER konisch
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení; Brusky na plochy; Rohové brusky
Vlastnosti Chladicí povlak; Možnost resetu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5225 80
EAN / GTIN 4067263136590
Číslo výrobce GG5225 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Kvalitní, samoostřící keramické zrno (CER) pro maximální brusný výkon a nízký přítlačný tlak.
  • Brusný povlak pro studený brus.
  • Robustní směsová tkanina Poly-Cotton pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.
  • Ergonomický a vibrace tlumící polyesterový plastový talíř (lze vynulovat).
  • Nejlepší výsledky na výkonných úhlových bruskách.

long life - Velice husté uspořádání lamel pro maximální životnost.
Odpovídá katalogovému č. 565225.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.