TK technická fréza Z7 − střední, křížové ozubení Ø stopy 6 mm AS1020

Artiklové číslo: GG5075 AS1020
Nastavit cenu 10 ks (CZK 403,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka ozubení Z7
Druh ozubení křížové břity
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Tvar AS1020
Popis tvaru válec s čelním ozubením
⌀ hlavy 9,5 mm
Délka hlavy L1 19 mm
Celková délka 64 mm
Obsah 10
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG5075 AS1020
EAN / GTIN 4045197730657

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Provedení:

TK technické frézy s vysokou houževnatostí a stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je ⌀ hlavy větší než ⌀ stopky, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu. Univerzální ozubení Z7 k odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch. Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech.
Stopka-⌀ 6 mm.
jako 540750.
Tvar válec (ZYAS), s čelním ozubením.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, srážení hran, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Obsah:

10 technických fréz / balení.

Poznámka:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku