{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Řada | Pro | |
| Barva | červená; Bílá | |
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | Metr | |
| Rozsah měření min. | 0 m | |
| Rozsah měření max. | 5 m | |
| Šířka pásu | 19 mm | |
| Barva pásu | Bílá | |
| Typ rozměru pásu | Svinovací metr | |
| Délka krytu/rámu | 64 mm | |
| Šířka krytu/rámu | 31 mm | |
| Výška krytu/rámu | 63 mm | |
| Barva krytu/rámu | červená | |
| Materiál | ocel; plast | |
| Celková délka | 5 000 mm | |
| Celková šířka | 31 mm | |
| Celková výška | 63 mm | |
| S okénkem pro prohlížení | ne | |
| Automatický zpětný chod pásu | ano | |
| Zarážka/aretace pásu | ano | |
| Se sponou na opasek | ano | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Obsah | sada | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Pásmo |
| Katalogové číslo | GG4612 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515103367 | |
| Číslo výrobce | GG4612 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |