HOLEX Vorteilspack 10×HOLEX Pro Rollbandmaß, robust

Artikel-Nr.: GG4612 5
Neuheit
Setpreis 10 Stück (12,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 98,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 72,00 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 497,00 € /Stk.
  • 333,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
469 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Serie Pro
Farbe rot; weiß
Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm
Einheit Messbereich Meter
Messbereich min. 0 m
Messbereich max. 5 m
Bandbreite 19 mm
Bandfarbe weiß
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 64 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 31 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 63 mm
Gehäuse/ Rahmen Farbe rot
Material Kunststoff; Stahl
Länge gesamt 5 000 mm
Breite gesamt 31 mm
Höhe gesamt 63 mm
mit Sichtfenster nein
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG4612 5
EAN / GTIN 4069515103367
Herstellernummer GG4612 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Maßband mit besonders hoher Knickstabilität.
  • Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip.
  • Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp.
  • Stoßdämpfer vermindert Belastung beim Rücklauf.
  • Verschiebbarer Gleit‑Endhaken.
  • Maßband weiß, schwarz/rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit.
  • Langlebige Feder aus hochwertigem Stahl.

Lieferumfang:

10 Stück Rollbandmaß Nr. 462310 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte