Cenově výhodné balení

Artiklové číslo: GG3857 C18
Nový produkt
Nastavit cenu 4 ks (CZK 3593,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 4 ks
Počet obsažených akumulátorů 4 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Hmotnost jednoho akumulátoru 955 g
Označení výrobce ProCORE18V 8.0Ah
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Včetně nabíječky ne
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Bosch 18 V
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3857 C18
Číslo výrobce GG3857 C18

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonné Li-Ionové akumulátory.
  • Žádný paměťový efekt.
  • Žádný pokles výkonu.
  • Nízká míra samovolného vybíjení.
  • Rychlé nabíjení akumulátorů.
  • Vysoký výkon i při teplotách pod 0 °C.

Profesionální akumulátor ProCORE 18V s technologií CoolPack 2.0. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory AMPShare Akku-Allianz.

Rozsah dodávky:

4× akumulátor Li-Ion č. 073857 vel. C18.