Paquete económico

Número de artículo: GG3857 C18
Nuevo producto
Establecer precio 4 Unidad (143,75 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería, tipo de sujeción (V) Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 4 ud.
Cantidad de baterías contenidas 4 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 8 Ah
Peso por batería 955 g
Denominación del fabricante ProCORE18V 8.0Ah
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Incluye cargador no
Tipo de producto Batería
Para Bosch 18 V
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3857 C18
Número del fabricante GG3857 C18

Descripción

Ejecución:

Compactas y potentes baterías de iones de litio.
  • Sin efecto memoria.
  • Sin caída de potencia.
  • Descarga espontánea mínima.
  • Carga rápida de las baterías.
  • Rendimiento elevado incluso a temperaturas por debajo de los 0 °C.

Batería ProCORE 18 V Professional con tecnología CoolPack 2.0. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare.

Volumen de suministro:

4 baterías de iones de litio n.° 073857 tam. C18.

Descargas y documentos

Productos adecuados