• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička TCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7130-2, Velikost: 16T308

Artiklové číslo: GG3544 16T308
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 135,58 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar tříhranný
Rohový rádius R 0,8 mm
ISO kód TCMT 16T308
Provedení lamače třísek VS
Hloubka řezu max. ap max 4 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Povlak s povlakem
Typ HB7130-2
Způsob upevnění řezné destičky T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně)
Označení řezné destičky TCMT 16T308
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3544 16T308
EAN / GTIN 4069515073233
Číslo výrobce GG3544 16T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.