• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3544 16T308
Setpreis 50 Stück (5,42 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Anzahl Schneiden 3 St.
Bezeichnung Schneidplatte TCMT 16T308
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung beschichtet
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher VS
Anzahl Teile 50 St.
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 16,5 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code TCMT 16T308
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 4 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 270 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7130-2
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte TCMT 16T3
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Inhalt 50 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3544 16T308
EAN / GTIN 4069515073233
Herstellernummer GG3544 16T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal