• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 50 ks, HB7130-2, Velikost: 11T302

Artiklové číslo: GG3524 11T302
Nový produkt
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 141,58 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky DCMT11T302-VM
Typ HB7130-2
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek VM
Počet přepážek 50 ks
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 11,6 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 55 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
ISO kód DCMT11T302
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 2,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 70 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 240 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,1 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,4 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7130-2
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC.T11T3
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC.T11T3
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 5 g
Obsah 50 ks
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3524 11T302
EAN / GTIN 4067263096382
Číslo výrobce GG3524 11T302
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.