{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Designación plaquita de corte | DCMT11T302-VM | |
| Clase | HB7130-2 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | VM | |
| Número de piezas | 50 ud. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,97 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 11,6 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 7 grados | |
| Código ISO | DCMT11T302 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,4 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,5 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 2,5 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 2,75 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 70 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 240 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/rev. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,4 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7130-2 | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DC.T11T3 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | DC.T11T3 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 5 g | |
| Contenido | 50 ud. | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | GG3524 11T302 | |
| EAN / GTIN | 4067263096382 | |
| Número del fabricante | GG3524 11T302 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |