• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2, Velikost: 09T304

Artiklové číslo: GG3512 09T304
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 120,34 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak s povlakem
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek VM
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
ISO kód CCMT 09T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Hloubka řezu max. ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 60 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 200 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,4 mm/ot.
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Strategie obrábění MTC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3512 09T304
EAN / GTIN 4069515074452
Číslo výrobce GG3512 09T304
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
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty