• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 09T304

Número de artículo: GG3512 09T304
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (4,47 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica Forma de rombo
Espesor de la placa de corte S 3,97 mm
Longitud de la placa de corte L 9,525 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 8,33 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO CCMT 09T304
Modelo de rompevirutas VM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Grupo de aplicación de herramientas M
Recubrimiento con recubrimiento
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3512 09T304
EAN / GTIN 4069515074452
Número del fabricante GG3512 09T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal