• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza z tvrdokovu s děliči třísek TPC, 5 kusů

Artiklové číslo: GG3086 5
Nastavit cenu 5 Pieces (CZK 1112,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 6 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu Dc 5 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Průměr těla D2 4,8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 20 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Kvalita vyvažování G 2,5 mit HB
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Počet lamačů třísek 4
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 30 mm
Celková délka L 70 mm
Funkční délka 30 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Označení tvaru podle normy N
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování; Rovinné frézování
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění TPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu max. L2 20 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3086 5
EAN / GTIN 4062406625825
Číslo výrobce GG3086 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
350
Ocel < 750 N/mm²
P
320
Ocel < 900 N/mm
P
280
Ocel < 1100 N/mm²
P
210
Ocel < 1400 N/mm
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro univerzální použití koncipovaná speciálně pro použití TPC.
Zesílené jádro.
Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem.
Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.
Jako č. 203086.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,05×D pro obrábění TPC.