• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza HOLEX Pro Inox M HPC, tvrdokov

Artiklové číslo: GG2996 10
Nastavit cenu 5 ks (CZK 1321,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Pro Inox
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění nevhodný
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 10 mm
Délka stopky LS 42 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu Dc 10 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Průměr těla D2 9,7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 30 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 38 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 38 mm
Užitná délka L1 22 mm
Celková délka L 80 mm
Funkční délka 38 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu max. L2 10 mm; 22 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2996 10
EAN / GTIN 4062406625528
Číslo výrobce GG2996 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vynikající životnost ve své třídě při obrábění korozivzdorných ocelí díky inovativnímu povlaku a geometrii. Speciálně pro nerezové oceli ve vysokovýkonném rozsahu, např. Duplex. Optimální řezný výkon díky vysokým řezným rychlostem.
Jako č. 202996.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny