• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas de MDI HPC HOLEX Pro Inox M

Número de artículo: GG2996 10
Establecer precio 5 unidades (264,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Cantidad de herramientas 5 ud.
Serie Pro Inox
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 10 mm
Ejecución del mango HB
Material de corte MDI
Diámetro del filo Dc 10 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia e8
Diámetro posición libre D1 9,7 mm
Longitud de filo Lc 30 mm
Tipo de fresa ISO N
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 38 mm
Longitud útil L1 30 mm
Longitud total L 80 mm
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color azul
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte máx. L2 10 mm; 22 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2996 10
EAN / GTIN 4062406625528
Número del fabricante GG2996 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Duración excelente en su clase en el mecanizado de aceros resistentes a la corrosión gracias al recubrimiento innovador y la geometría. Especial para aceros inoxidables en régimen de alto rendimiento, p. ej. Dúplex. Potencia óptima de arranque de viruta gracias a las altas velocidades de corte.
Como n.° 202996.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos