{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 30 ks | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| ISO kód | SCMT 09T308 | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Hloubka řezu max. ap max | 3,25 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | 30 ks | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG2833 09T308 | |
| EAN / GTIN | 4069515079129 | |
| Číslo výrobce | GG2833 09T308 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |