• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T308

Número de artículo: GG2833 09T308
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (6,38 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica forma cuadrangular
Placa de corte ancha B 9,525 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO SCMT 09T308
Modelo de rompevirutas SM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas P10
Recubrimiento con recubrimiento
Clase HB7010-1
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SCMT 09T308
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SCMT 09T308
Designación plaquita de corte SCMT 09T308
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2833 09T308
EAN / GTIN 4069515079129
Número del fabricante GG2833 09T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal