• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – zapichovací deska, plný rádius

Artiklové číslo: GG2748 2,5
Nastavit cenu 50 Pieces (CZK 293,44 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Provedení řezné destičky neutrální
Šířka upichování w 2,5 mm
Hloubka zápichu min. tmin 0,2 mm
Hloubka zápichu max. tmax 0,7 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje Radiales Innen-Einstechen
Typ HB7020
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 1 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2748 2,5
EAN / GTIN 4067263097693
Číslo výrobce GG2748 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.