Paquete económico de plaquitas de tronzado y torneado de radio completo

Número de artículo: GG2748 2,5
Establecer precio 50 Unidad (10,98 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Anchura de tronzado 2,5 mm
Profundidad de penetración mín. 0,2 mm
Profundidad de penetración máx. 0,7 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas Radiales Innen-Einstechen
Clase HB7020
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Cantidad de cortes 1 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2748 2,5
EAN / GTIN 4067263097693
Número del fabricante GG2748 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados