• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – upichovací destička neutrální, 30 ks, HB9140

Artiklové číslo: GG2719 6
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 293,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné destičky neutrální
Šířka upichování w 6 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Druh produktu Zapichovací destička
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2719 6
EAN / GTIN 4069515080743
Číslo výrobce GG2719 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.