• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – hrubovací fréza HPC HOLEX Pro UNI HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG2432 8
Nastavit cenu 5 ks (CZK 756,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Pro Uni
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 8 mm
Délka stopky LS 38 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu Dc 8 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Průměr těla D2 7,7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 21 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 42 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 25 mm
Užitná délka L1 21 mm
Celková délka L 63 mm
Funkční délka 25 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu max. L2 21 mm; 8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2432 8
EAN / GTIN 4067263102526
Číslo výrobce GG2432 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Jako č. 202432.
Ke hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Inovativní geometrie a vysokovýkonný povlak pro vynikající výrobní výsledky a provozní životnosti v různých materiálech. Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.