{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Uni | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiSiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Spirálszög | 42 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 21 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 25 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Tartalom | 5 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | GG2432 8 | |
EAN / GTIN | 4067263102526 |