• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Alternativa k tomuto produktu:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT 120508 PDER, pro Softcut® HSI, HB7520

Artiklové číslo: 214865 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    458,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    382,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 866 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Počet břitů 4 ks
ISO kód SOMT 120508 PDER
Typ HB7520
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Softcut®
Označení výrobce SOMT 120508 PDER; Softcut® HSI
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Délka řezné destičky L 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 5,14 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupně
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupně
Podmínka řezání Průchozí
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje Fräsen
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOMT 120508 PDER
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SO1205083R
Označení řezné destičky SOMT 120508 PDER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 7 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214865 ST900
EAN / GTIN 4045197550637
Číslo výrobce 214865 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
320
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
260
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.