{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 39 % | |
| Podíl tkaniny, Modacryl | 60 % | |
| Podíl tkaniny, Uhlíkové vlákno | 1 % | |
| Teplota, Běžné praní | 40 °C | |
| Řada | Modaflame Strick HV | |
| Označení výrobce | Flammhemmendes, antistatisches Warnschutz Poloshirt langarm | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | žlutá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Uhlíkové vlákno; Modacryl | |
| Hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Ne horké (<110°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Polokošile | |
| Mezinárodní velikost | XL | |
| Konfekční velikost DE | 54 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí; Výstražná ochrana; ochrana proti žáru | |
| Střih | Normální | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | antistatické | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | FR77YERXL | |
| EAN / GTIN | 5036108207398 | |
| Číslo výrobce | FR77YERXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |