{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 39 % | |
| Porcentaje de tejido, Modacrílico | 60 % | |
| Porcentaje de tejido, Fibra de carbono | 1 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Serie | Modaflame Strick HV | |
| Denominación del fabricante | Flammhemmendes, antistatisches Warnschutz Poloshirt langarm | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Color | amarillo | |
| Composición del tejido | Algodón; Fibra de carbono; Modacrílico | |
| Densidad tejido | 210 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | No secar en secadora; Secado normal al aire | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Polo | |
| Talla internacional | XL | |
| Talla de confección DE | 54 | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad; Protección contra el calor; Protección de inflamación | |
| Forma ajustada | Normal | |
| Sexo | Unisex | |
| Longitud de manga | Manga larga | |
| Características | antiestático | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | FR77YERXL | |
| EAN / GTIN | 5036108207398 | |
| Número del fabricante | FR77YERXL | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |