• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přesná váha FEJ 33K-4M, rozsah vážení 33000 g, odečitatelnost 0,1 g.

Artiklové číslo: FEJ 33K-4M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo FEJ 33K-4M
EAN / GTIN 4045761311312
Číslo výrobce FEJ 33K-4M
L-číslo L40250 3552
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Description:

  • Afficheur en inox avec degré de protection IP65, hygiénique et facile à nettoyer
  • Boîtier métal : solide et robuste
  • Afin de répondre aux exigences de l’industrie pharmaceutique, la balance est dotée dʼune administration des utilisateurs qui permet l’affectation univoque de l’utilisateur et protège contre les accès tiers
  • Utilisation intuitive grâce à la ligne d’information à l’écran
  • Les touches de fonction librement configurables permettent de personnaliser la balance
  • Protection contre la poussière et les projections dʼeau IP65 (selon EN 60529)
  • U.S. FDA 21 Part 11 : prend en charge lʼintégrité des données conformément à la norme U.S. Pat. FDA 21 Part 11 (par exemple résultat de pesée, ID d‘échantillon, nom d‘utilisateur, ID de la balance, ...)
  • Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

  • Dimensions afficheur L×P×H 290×180×80 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 350×400 mm, inox
  • Dimensions totales L×P×H 350×520×170 mm
  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Poids net env. 19 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku