Leírás:
IP65 védettségű, higiénikus és könnyen tisztítható, rozsdamentes acélból készült kiértékelő egység.
Fémház: robusztus és stabil
A gyógyszeripar követelményeinek megfelelően a mérleg olyan felhasználói adminisztrációs rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó egyértelmű azonosítását és védi a mérleget az illetéktelen hozzáféréstől.
Intuitív kezelési filozófia a kijelzőn megjelenő információs soron keresztül
A szabadon hozzárendelhető funkcióbillentyűk lehetővé teszik a mérleg egyéni beállítását.
Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja az adatok integritását az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérlegazonosító, ...).
A szállítás tartalmazza a védő munkahuzatot
Jellemző:
Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, 16,5 mm-es számjegymagassággal
Méretek mérőfelület W×D 350×400 mm, rozsdamentes acélból
A kiértékelő egység méretei B×T×H 290×180×80 mm
Teljes méretek B×T×H 350×520×170 mm
Nettó tömeg kb. 19 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C