Bezpečnostní obuv Eden S3 HRO CI HI FO černá 43

Artiklové číslo: FD15BKR43
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Označení výrobce FD15
Velikost bot EU 43
Barva Černá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FD15BKR43
EAN / GTIN 5036108266265
Číslo výrobce FD15BKR43
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Kompletní ochrana proti všem povětrnostním podmínkám. Vysoké šněrování, robustní zip pro pohodlné nošení a spolehlivou podporu v náročných prezavéředích. Přímo vstřikovaná PU / gumová podešev pro nejvyšší přilnavost a absorpci energie.

Charakteristika:

  • Vnitřní podšívka s odvodem vlhkosti poskytuje spolehlivou ochranu proti chladu, vlhku a teplu.
  • Robustní zip na vnitřní straně nohavice pro větší pohodlí
  • TPU ochrana špičky obuvi
  • Inovativní podešev flex zóny zvyšují flexibilitu a stabilitu pro vynikající podporu a komfort při každém kroku
  • Přímo vstřikovaná PU / gumová podešev pro nejvyšší přilnavost a absorpci energie.
  • Tepelně odolná podešev 300°C
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • Voděodolný svršek zabraňující pronikání vody
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Izolace proti chladu
  • Širší provedení
  • Tepelná izolace pro větší teplo v chladném prostředí
  • Lícová kůže

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiál:

Horní: Kůže Full-Grain
Podrážka: PU/pryž

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku