Descripción:
Completa protección, la parte superior de piel flor proporciona una barrera contra toda condición meteorológica. Modelo alto con cordones, con robusta cremallera, para un ajuste cómodo y un soporte fiable en entornos rudos. Suela de PU/Caucho inyectada para agarre y absorción de energía superiores
Característica:
- El forro interior absorbente de humedad proporciona protección de confianza contra el frío, la humedad y el calor
- Robusta cremallera interna en pata para mayor confort
- Puntera protectora de TPU anti-arañazos, para impactos fuertes
- Las innovadoras zonas de flexión de la suela, aumentan la flexibilidad y la estabilidad dando un soporte y comodidad excelentes en cada paso
- Suela de PU/Caucho inyectada directamente para un agarre y absorción de energía superiores
- Suela resistente al calor 300ºC
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Puntera protectora de acero
- Plantilla de acero resistente a perforación
- Calzado antiestático
- Zona de apoyo con absorción de energía
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- SRC - Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Suela de densidad dual
- Aislamiento contra el frío
- Amplia horma
- Aislamiento del calor para mayor calidez en ambientes fríos
- Piel flor
Norma:
Material:
Superior: Piel flor
Suela: PU/Caucho