Jednoruční svěrka EZS 900/80

Artiklové číslo: EZS90-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EZS90-8
EAN / GTIN 4008158035000
Číslo výrobce EZS90-8
L-číslo L80040 63
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 2 000 N
  • Inteligentní uvolňovací mechanismus na horní části umožňuje změnu polohy pro rozprostření bez použití nářadí
  • Ergonomicky tvarovaná dvousložková plastová rukojeť za lištou
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Režie: 80 mm
  • Materiál / povrch:
    • Kolejnice z oceli kalená, leštěná
    • Páka z vyztuženého plastu PA6
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Plastové ochranné krytky
  • Kolejnice: 19x6 mm
  • Rozpětí křídel: 900 mm
  • Rozmetání druhé: 170-1110 mm

Výhoda:

Silná technologie
  • Díky mimořádně sofistikované technologii je možné upnout a rozložit obrobky jednou rukou s upínací silou až 2 000 N.
Inteligentní uvolňovací mechanismus
  • Díky inteligentnímu uvolňovacím mechanizmu lze horní část snadno a rychle přestavět z upínek na rozmetadla bez nutnosti použití nářadí.
Rukojeť za rampou
  • Ergonomicky tvarovaná 2dílná plastová rukojeť s pákou čerpadla leží za rampou a umožňuje silné uchopení.
Ochranné krytky
  • Ochranné krytky na upínacích plochách zaručují šetrný provoz a bezpečné držení.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Schodišťové konstrukce
  • Suché stavby
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Upnutí a roztažení jednou rukou

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon