• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Presse une main EZS 900/80

Réf.: EZS90-8
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article EZS90-8
EAN / GTIN 4008158035000
Réf. fabricant EZS90-8
Article hors catalogue L80040 63
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 2000 N
  • Aucun outil n'est nécessaire pour l'écartement grâce à un mécanisme de déclenchement intelligent dans la partie supérieure
  • Poignée ergonomique en plastique à 2 composants derrière le rail
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 80 mm
  • Matériau / surface :
    • Rail en acier trempé, bruni
    • Levier en plastique PA6 renforcé
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
    • Capuchons de protection en plastique
  • Rail : 19x6 mm
  • Envergure : 900 mm
  • Deuxième épandage : 170-1110 mm

Avantage(s):

Technologie solide
  • La technologie extrêmement sophistiquée permet le serrage et l'écartement d'une seule main de pièces avec une force de serrage allant jusqu'à 2 000 N.
Mécanisme de déclenchement intelligent
  • Grâce au mécanisme de déverrouillage intelligent, la partie supérieure peut être facilement et rapidement convertie des pinces en écarteurs sans avoir besoin d'outils.
poignée derrière le rail
  • La poignée en plastique bicomposant ergonomique avec levier de pompe se trouve derrière le rail et permet une prise en main puissante.
Capuchons de protection
  • Les capuchons de protection sur les surfaces de serrage garantissent un fonctionnement respectueux des matériaux et un maintien sûr.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Construction d’escaliers
  • Construction sèche
  • Aménagement de cuisines et de magasins
  • Serrer et écarter d'une main

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone