Egykezes szorító EZS 900/80

Cikkszám: EZS90-8
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EZS90-8
EAN / GTIN 4008158035000
Gyártó száma EZS90-8
L-szám L80040 63
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Akár 2000 N szorítóerő
  • Intelligens kioldó mechanizmus a felső részen lehetővé teszi a szerszám nélküli átpozícionálást a szétterítéshez
  • Ergonomikusan formázott 2 komponensű műanyag fogantyú a sín mögött
  • SB-csomagolásban.

Jellemző:

  • Rezsi: 80 mm
  • Anyag / felület:
    • A sín edzett, polírozott acélból készült
    • A kar megerősített PA6 műanyagból készült
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Műanyag védőkupakok
  • Vasút: 19x6 mm
  • Wingspan: 900 mm
  • Szórás második: 170-1110 mm

Előny:

Erős technológia
  • A rendkívül kifinomult technológia lehetővé teszi – akár 2 000 N szorítóerővel rendelkező munkadarabok egykezes befogását és szétterítését.
Intelligens kioldó mechanizmus
  • Az intelligens kioldó mechanizmusnak köszönhetően a felső rész Egyszerű könnyen átalakítható bilincsekből szórókba, szerszám nélkül.
nyél a vasút mögött
  • Az ergonomikus kialakítású, 2 komponensű műanyag nyél szivattyúkarral a sín mögött helyezkedik el, és erőteljes fogást tesz lehetővé.
Védősapkák
  • A befogó felületeken lévő védősapkák anyagkímélő működést és biztos tartást biztosítanak.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lépcsőépítés
  • Szárazépítés
  • Konyha- és üzletfelszerelés
  • Egykezes rögzítés és szétfeszítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül

Megfelelő termékek