Přesné váhy; Max 300 g, d = 0,001 g

Artiklové číslo: EWJ 300-3H
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo EWJ 300-3H
EAN / GTIN 4045761144903
Číslo výrobce EWJ 300-3H

Popis

Popis:

  • Pohodlná filozofie ovládání: Všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
  • Interní automatická kalibrace: , časově řízená každé 2 h, zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místě
  • Zobrazení kapacity: Zvětšující se sloupcový displej zobrazuje stále dostupný rozsah vážení
  • Datové rozhraní USB pro přenos údajů o vážení do počítače, tiskárny apod. Lze použít pouze ve spojení s příslušenstvím KERN zkušební závaží KERN zkušební závaží DBS-A02
  • Velký skleněný průvanový štít: se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup ke vzorku. Váhová komora š × h × v 155 × 175 × 217 mm
  • prachový kryt je součástí dodávky
  • Interní automatická kalibrace, řízená každé 2 hodiny, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Datové rozhraní USB pro přenos údajů o vážení do počítače, tiskárny apod. *Použitelné pouze v kombinaci s příslušenstvím KERN KERN DBS-A02
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému materiálu. Váhová komora š × h × v 155 × 175 × 217 mm
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vážicí plochy ⌀ 80 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 220×340×321 mm (včetně čelního skla)
  • Přípustný rozsah okolní teploty: 15 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství