EWJ 300-3H, Portée 300 g, Lecture 0,001 g

Réf.: EWJ 300-3H
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EWJ 300-3H
EAN / GTIN 4045761144903
Réf. fabricant EWJ 300-3H

Description

Description:

  • Simplicité d‘utilisation: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
  • Programme d'ajustage interne de façon temporisée toutes les 2 h. Garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation
  • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
  • Interface de données USB pour le transfert de données de pesée au PC, à l'imprimante etc. *Utilisable uniquement avec des accessoires KERN KERN DBS-A02
  • Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée. Espace de pesée L×P×H 155×175×217 mm
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions surface de pesée ⌀ 80 mm
  • Dimensions totales L×P×H 220×340×321 mm (paravent de protection inclus)
  • Température ambiante tolérée: 15 °C/35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires