Přesné váhy; Max 620 g, d = 0,001 g

Artiklové číslo: EW 620-3NM
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EW 620-3NM
EAN / GTIN 4045761028883
Číslo výrobce EW 620-3NM
L-číslo L40250 358
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Program nastavení CAL: pro nastavení přesnosti, externí zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření za příplatek, viz zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měřeníStabilní teplotní chování:
  • Krátká doba ustálení
  • Vysoká mechanická odolnost:
  • Vysoká bezpečnost při zatížení v rohu:
  • GLP/ISO záznam: vážených hodnot
  • Totalising: počítacích dílů
  • Průvanový štít jako standard, Vážicí komora š × h × v 158x130x78 mm
  • Včetně protiprachového krytu
  • Stabilní teplotní chování
  • Krátká doba usazování
  • Vysoká mechanická odolnost
  • Vysoká bezpečnost při zatížení rohů
  • Protokolování hodnot vážení podle GLP/ISO
  • Sumarizace počítání dílů
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, váhová komora š × h × v 158x130x78 mm
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 17 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 118 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, bez ochranného štítu 182 × 235 × 75 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 1,4 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku