Échelle de précision EW 620-3NM, Portée 620 g, Lecture 0,001 g

Réf.: EW 620-3NM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EW 620-3NM
EAN / GTIN 4045761028883
Réf. fabricant EW 620-3NM

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Comportement stable à la température
  • Temps de stabilisation court
  • Robustesse mécanique élevée
  • Assurance élevée pour charge d‘angle
  • Protocole selon GLP/ISO
  • Totalisation des pièces de comptage
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée L×P×H 158x130x78 mm
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD, hauteur de chiffres 17 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, ⌀ 118 mm
  • Dimensions totales, L×P×H, sans chambre de protection 182×235×75 mm
  • Poids net 1,4 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C / 30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires