Školní váha EFS 5000-0, rozsah vážení 5200 g, odečitatelnost 1 g

Artiklové číslo: EFS 5000-0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EFS 5000-0
EAN / GTIN 4045761252943
Číslo výrobce EFS 5000-0
L-číslo L40250 2660
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 2 tlačítek, proto se dobře hodí i pro školní a výukové použití
Velká vážicí deska, ideální pro větší vzorky, sklenice, nádoby atd.
Praktická přídavná funkce vážení zjednodušuje formulaci
Obzvláště plochý design
Možnost stohování pro úsporu místa při skladování
Praktický bateriový provoz s běžně dostupnými bateriemi poskytuje velkou flexibilitu a nezávislost na síťových adaptérech, zásuvkách, nabíječkách atd.
Velký displej pro snadné čtení hodnot

Charakteristika:

Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
Celkové rozměry Š×H×V 145×205×46,5 mm
Rozměry vážicí plochy, plast, Š×H 134×127 mm
Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C