EFS 5000-0 iskolai mérleg, mérési tartomány 5200 g, leolvashatóság 1 g

Cikkszám: EFS 5000-0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
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
Termék fajtája Kompakt mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EFS 5000-0
EAN / GTIN 4045761252943
Gyártó száma EFS 5000-0
L-szám L40250 2660
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Egyszerű és kényelmes 2 gombos működtetés, ezért iskolai és oktatási célú használatra is kiválóan alkalmas
Nagyméretű mérőlemez, ideális nagyobb minták, tégelyek, edények stb. számára.
Praktikus kiegészítő mérési funkció egyszerűsíti a formulázást
Különösen lapos kialakítás
Helytakarékos tárolás érdekében egymásra helyezhető
A praktikus akkumulátoros működés a kereskedelemben kapható akkumulátorokkal nagyfokú rugalmasságot és a hálózati adapterektől, konnektoroktól, töltőktől stb. való függetlenséget biztosít.
Nagy kijelző az értékek könnyű leolvasásához

Jellemző:

Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, 15 mm-es számmagassággal
Teljes méretek B×T×H 145×205×46,5 mm
Méretek mérőfelület, műanyag, Sz×D 134×127 mm
Nettó súly kb. 0,55 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/40 °C