Adaptér na nástrčné klíče 1/4″ - 1/4″

Artiklové číslo: ECR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Adaptér
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch kalené
Celková délka L 50 mm; 55 mm; 60 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ECR
EAN / GTIN 3148510226002
Číslo výrobce ECR
L-číslo L60130 474
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Adaptér pro použití 1/4″ nástrčných hlavic s momentovými klíči A.400 - A.440 - A.301MT - A.341MT

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku