• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Adapter 1/4″ - 1/4

Artikel-Nr.: ECR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Produktart Adapter
Material Vergütungsstahl
Oberfläche gehärtet
Länge gesamt L 50 mm; 55 mm; 60 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ECR
EAN / GTIN 3148510226002
Herstellernummer ECR
L-Nummer L60130 474
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter zur Verwendung der Steckschlüssel 1/4″ mit den Drehmomentschraubern A.400 - A.440 - A.301MT - A.341MT

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript