ADAPTATEUR POUR DOUILLES 1/4

Réf.: ECR
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
Caractéristiques techniques

Taille du moteur, carré femelle 1/4 pouce
Type de produit adaptateur
Matériau acier pour traitement thermique
Surface trempage
Longueur totale L 50 mm; 55 mm; 60 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article ECR
EAN / GTIN 3148510226002
Réf. fabricant ECR
Article hors catalogue L60130 474
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Adaptateur pour l'utilisation des douilles 1/4″ avec les visseuses dynamométriques A.400 - A.440 - A.301MT - A.341MT

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript