• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nástrčné šrouby E6 pro šestihranné šrouby

Artiklové číslo: E6.200/13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E6.200/13
EAN / GTIN 7610733060573
Číslo výrobce PB E6.200/13
L-číslo L60060 1106

Popis

Popis:

  • Klíčový bit, tvar E 6.3 (1/4″)
  • Pro šestihranné šrouby
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 60 mm
  • Profil: pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • Til metalskruer M: 8 mm
  • Udvendig sekskant: 13