• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Embouts avec clés à douille, six pans extérieur selon DIN ISO 1173 forme E 6.3 (1/4″)

Réf.: E6.200/13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article E6.200/13
EAN / GTIN 7610733060573
Réf. fabricant PB E6.200/13
Article hors catalogue L60060 1106

Description

Description:

  • Embout avec clé à douille, forme E 6.3 (1/4″)
  • pour vis à 6 pans
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Hexagone extérieur: 13
  • Longueur totale: 60 mm
  • Pour vis à métaux M: 8 mm
  • Profil: pour vis à six pans externes