Dopbits voor buitenzeskantschroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm E 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: E6.200/13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer E6.200/13
EAN/GTIN 7610733060573
Nummer fabrikant PB E6.200/13
L-nummer L60060 1106

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopbit, vorm E 6,3 (1/4″)
  • voor buiten-zeskantschroeven
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid

Kenmerk:

  • Externe zeshoek: 13
  • Gehele lengte: 60 mm
  • Profiel: voor externe zeskantschroeven
  • Voor metaalschroeven M: 8 mm