Nástrčné šrouby E6 pro šestihranné šrouby

Artiklové číslo: E6.200/11 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo E6.200/11 M
EAN / GTIN 7610733060672
Číslo výrobce PB E6.200/11 M
L-číslo L60060 1113

Popis

Popis:

  • Klíčový bit, tvar E 6.3 (1/4″), s magnetem
  • pro šestihranné šrouby
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 60 mm
  • Profil: pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • Til metalskruer M: 7 mm
  • Udvendig sekskant: 11