Embouts avec clés à douille, magnétique, six pans extérieur selon DIN ISO 1173 forme E 6.3 (1/4″)

Réf.: E6.200/11 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article E6.200/11 M
EAN / GTIN 7610733060672
Réf. fabricant PB E6.200/11 M
Article hors catalogue L60060 1113

Description

Description:

  • Embout avec clé à douille, forme E 6.3 (1/4″), avec aimant
  • pour vis à 6 pans
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Hexagone extérieur: 11
  • Longueur totale: 60 mm
  • Pour vis à métaux M: 7 mm
  • Profil: pour vis à six pans externes