Nosné rameno dlouhé 5° 370 mm

Artiklové číslo: E4627-1TA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Řada Tragarmwagen
Označení výrobce Tragarm 5° 370 mm lang
Obal volné
Barva Modrá
Dosah otočného ramene min. 370 mm
Dosah otočného ramene max. 370 mm
Počet kloubů 1
Délka 815 mm
Šířka 110 mm
Výška 65 mm
Druh produktu Výkyvné rameno
Materiál ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E4627-1TA
EAN / GTIN 4017976346236
Číslo výrobce E4627-1TA
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • Příslušenství

Popis:

  • S tímto jednoramenným, 5° nakloněným nosným ramenem lze vozíky s nosnými rameny doplnit podle potřeby a individuálně.
  • materiál pro připojení k nosným vozíkům je součástí rozsah dodávky. 1 sada se skládá z 2 kusů

Charakteristika:

    • Délka police (mm): 370
    • Celková délka (mm): 815
    • Celková šířka (mm): 110
    • Celková výška (mm): 65
    • Barva: zářivě modrá
    • Provedení: dvoustranná