• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragarm 5° 370 mm lang

Artikel-Nr.: E4627-1TA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Brillantblau
Serie Tragarmwagen
Herstellerbezeichnung Tragarm 5° 370 mm lang
Verpackung lose
Farbe blau
Ausladung Schwenkarm min. 370 mm
Ausladung Schwenkarm max. 370 mm
Anzahl Gelenke 1
Länge 815 mm
Breite 110 mm
Höhe 65 mm
Produktart Schwenkarm
Material Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E4627-1TA
EAN / GTIN 4017976346236
Herstellernummer E4627-1TA
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zubehör

Beschreibung:

  • Mit diesem einzelnen, 5° geneigten Tragarm lassen sich Tragarmwagen beliebig und individuell ergänzen.
  • Material zum Anbau am Tragarmwagen ist im Lieferumfang enthalten. 1 Satz besteht aus 2 Stück

Merkmal:

    • Ladeflächenlänge (mm): 370
    • Gesamtlänge (mm): 815
    • Gesamtbreite (mm): 110
    • Gesamthöhe (mm): 65
    • Farbe: brillantblau
    • Ausführung: zweiseitig