{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul brillante | |
| Serie | Tragarmwagen | |
| Denominación del fabricante | Tragarm 5° 370 mm lang | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | azul | |
| Recorrido del brazo giratorio mín. | 370 mm | |
| Recorrido del brazo giratorio máx. | 370 mm | |
| Cantidad de articulaciones | 1 | |
| Longitud | 815 mm | |
| Anchura | 110 mm | |
| Altura | 65 mm | |
| Tipo de producto | Brazo articulado | |
| Material | chapa de acero |
| Número de artículo | E4627-1TA | |
| EAN / GTIN | 4017976346236 | |
| Número del fabricante | E4627-1TA | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |